그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 욕실 수도꼭지 |
본체 재질 | 낮은 납 |
연결 | 1/2 "남성 NPSM |
배수 유형 | 없음 |
수도꼭지 작동 | 측광 |
수도꼭지 주둥이 | 까다로운 |
마감재 | 도금되는 닦은 크롬 |
흐름 출구 유형 | 화난 |
유량 | 2.2gpm |
핸들 타입 | 누름 단추 |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 4" |
실장 형 | 갑판 |
핸들 수 | 2 |
구멍 수 | 2 |
교체 용 카트리지 | Mfr. 번호 671-XJKABNF |
주거, 상업 | Commercial |
주둥이 길이 | 4" |
밸브 타입 | 측광 |
선박 중량 (kg) | 1.85 |
선박 높이 (cm) | 13.72 |
선박 길이 (cm) | 28.96 |
선박 폭 (cm) | 16 |
HS 코드 | 8481801030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 수도꼭지 주둥이 | 마감재 | 유량 | 장착 구멍 중심에서 중심까지 | 핸들 수 | 구멍 수 | 주둥이 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
333-665PSHABCP | 까다로운 | 도금되는 닦은 크롬 | 2.2gpm | 단일 구멍 | 1 | 1 | 3.75 " | ₩ 350,595 | ||
3400-ABCP | 까다로운 | 도금되는 닦은 크롬 | 0.5gpm | 4" | 1 | 3 | 4.75 " | ₩ 542,675 | ||
404-V665ABCP | 일체형 캐스트 | 크롬 | 2.2gpm | 8" | 2 | 3 | 5" | ₩ 990,955 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.