그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 주방 수도꼭지 |
본체 재질 | 캐스트 황동 |
연결 | 1/2 "NPSM |
수도꼭지 작동 | Manual |
수도꼭지 주둥이 | 리지드 / 스윙 |
마감재 | 크롬 |
흐름 출구 유형 | 화난 |
유량 | 2.2gpm |
핸들 타입 | 손목 블레이드 |
설치 | 갑판 |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 8" |
핸들 수 | 2 |
구멍 수 | 3 |
주둥이 길이 | 5.25 " |
UPC | 611943449544 |
밸브 타입 | 쿼터 턴 |
선박 중량 (kg) | 2.61 |
선박 높이 (cm) | 9.65 |
선박 길이 (cm) | 37.34 |
선박 폭 (cm) | 25.15 |
HS 코드 | 8481801030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 유량 | 설치 | 주둥이 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
786-GN1AE3ABCP | 2.2gpm | 갑판 | 3.5 " | ₩ 697,410 | ||
786-GN2FCABCP | 1.5gpm | 숨기는 | 5.25 " | ₩ 673,382 | ||
786-E29ABCP | 2.2gpm | 갑판 | 5.25 " | ₩ 655,602 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.