그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 욕실 수도꼭지 |
본체 재질 | 낮은 납 황동 |
컴플라이언스 | ASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.1 인증 |
연결 | 1/2 "NPSM 남성 |
배수 유형 | 팝업 |
수도꼭지 작동 | Manual |
수도꼭지 주둥이 | ㅁㄴㅇㄹ |
마감재 | 크롬 도금 |
흐름 출구 유형 | 층류 |
유량 | 1.5gpm |
핸들 타입 | 지레 |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 4" |
실장 형 | 갑판 |
핸들 수 | 1 |
구멍 수 | 2 |
교체 용 카트리지 | 가능 |
주거, 상업 | Commercial |
주둥이 길이 | 4.625 " |
UPC | 611943490102 |
밸브 타입 | 세라믹 혼합 |
선박 중량 (kg) | 2.49 |
선박 높이 (cm) | 16.26 |
선박 길이 (cm) | 25.65 |
선박 폭 (cm) | 18.54 |
HS 코드 | 8481801030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 밸브 타입 | 컴플라이언스 | 연결 | 수도꼭지 주둥이 | 유량 | 구멍 수 | 교체 용 카트리지 | 주둥이 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201-4ABCP | 쿼터 턴 | ASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.1 | 3/8 "Compresion | 까다로운 | 2.2gpm | 3 | Mfr. 번호 2300-XJKABNF | 4.75 " | ₩ 929,302 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.