CHICAGO FAUCETS 420-MPABCP 수동 수도꼭지 수동 1.5Gpm 강성
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 욕실 수도꼭지 |
컴플라이언스 | ASME A112.18.1 / CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875, Vermont Bill, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61 |
배수 유형 | 드레인없이 |
수도꼭지 작동 | Manual |
수도꼭지 주둥이 | 리지드 캐스트 |
마감재 | 크롬 도금 |
흐름 출구 유형 | 비 폭포 |
유량 | 1.5gpm |
핸들 타입 | 지레 |
실장 형 | 갑판 |
구멍 수 | 2 |
교체 용 카트리지 | Mfr. 번호 420-XJKABNF |
주거, 상업 | Commercial |
주둥이 길이 | 4.625 " |
선박 중량 (kg) | 13.37 |
선박 높이 (cm) | 34.29 |
선박 길이 (cm) | 56.9 |
선박 폭 (cm) | 27.18 |
HS 코드 | 8481805060 |
프로덕트 | 모델 | 주둥이 길이 | 배수 유형 | 수도꼭지 작동 | 전압 | 수도꼭지 주둥이 | 유량 | 핸들 타입 | 구멍 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.870.AB.1 | 3" | 드레인없이 | 감지기 | 6V | - | 1.5gpm | 감지기 | 1 | ₩ 1,692,792 | ||
116.879.AB.1 | 4.875 " | 드레인없이 | 감지기 | 6V | - | 1.5gpm | 감지기 | 1 | ₩ 1,724,065 | ||
116.966.AB.1 | 5.375 " | 드레인없이 | 감지기 | 6 | - | 0.5 또는 1 gpm | 감지기 | 1 | ₩ 1,557,972 | ||
116.970.AB.1 | 4.75 " | 드레인없이 | 감지기 | 6 | - | 1.0gpm | 감지기 | 1 | ₩ 3,201,268 | ||
116.976.AB.1 | 4.75 " | 드레인없이 | 감지기 | 6 | - | 0.5 또는 1 gpm | 감지기 | 1 | ₩ 1,756,475 | ||
116.979.AB.1 | 4.875 " | 드레인없이 | 감지기 | 6 | - | 1.0gpm | 감지기 | 1 | ₩ 2,196,005 | ||
3500-4E2805ABCP | 4" | 드레인없이 | 측광 | - | 일체형 캐스트 | 0.5gpm | 지레 | 3 | ₩ 489,055 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.