그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 욕실 수도꼭지 |
본체 재질 | 낮은 납 주조 황동 |
연결 | 1/2 "NPSM |
배수 유형 | 없음 |
수도꼭지 작동 | Manual |
수도꼭지 주둥이 | 일체형 캐스트 |
마감재 | 도금되는 닦은 크롬 |
흐름 출구 유형 | 화난 |
유량 | 2.2gpm |
핸들 타입 | 잎 |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 8" |
실장 형 | 갑판 |
핸들 수 | 2 |
구멍 수 | 3 |
주거, 상업 | Commercial |
주둥이 길이 | 5" |
UPC | 611943449438 |
밸브 타입 | Quaturn (TM) |
선박 중량 (kg) | 3.06 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 37.34 |
선박 폭 (cm) | 24.89 |
HS 코드 | 8481801030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 구멍 수 | 연결 | 수도꼭지 주둥이 | 교체 용 카트리지 | 주둥이 길이 | 밸브 타입 | 마감재 | 유량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
802-VABCP | 2 | 1/2 "NPSM | 까다로운 | - | 4" | Quaturn (TM) | 도금되는 닦은 크롬 | 2.2gpm | ₩ 454,160 | ||
802-317ABCP | 2 | 1/2 "NPSM | 까다로운 | - | 4" | Quaturn (TM) | 크롬 | 2.2gpm | ₩ 419,807 | ||
404-ABCP | 3 | 1/2 "NPSM | 캐스트 | Mfr. 번호 377-XTLHJKABNF / 377-XTRHJKABNF | 5" | Quaturn (TM) | 크롬 | 2.2gpm | ₩ 862,522 | ||
420-ABCP | 2 | 1/2 "남성 NPSM | 리지드 캐스트 | Mfr. 번호 420-XJKNF | 4.625 " | 세라믹 디스크 | 크롬 도금 | 1.5gpm | ₩ 271,722 | ||
802-ABCP | 2 | 1/2 "NPSM | 까다로운 | Mfr. 번호 1-099XTJKABNF / 1-100XTJKABNF | 4" | Quaturn (TM) | 크롬 도금 | 2.2gpm | ₩ 385,612 | ||
404-317ABCP | 3 | 1/2 "NPSM | 까다로운 | 가능 | 5" | Quaturn (TM) | 크롬 도금 | 2.2gpm | ₩ 768,652 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.