그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 구즈넥 욕실 수도꼭지 |
본체 재질 | 캐스트 황동 |
연결 | 3/8 "암 압축 |
배수 유형 | 없음 |
수도꼭지 작동 | 감지기 |
수도꼭지 주둥이 | 까다로운 |
마감재 | 크롬 도금 |
흐름 출구 유형 | 층류 |
유량 | 0.5gpm |
핸들 타입 | 감지기 |
실장 형 | 갑판 |
구멍 수 | 1 |
전원 | 배터리 |
주거, 상업 | Commercial |
센서 범위 | 3 "~ 13" |
주둥이 길이 | 5.375 " |
밸브 타입 | 측광 |
전압 | 6V |
선박 중량 (kg) | 1.8 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 33.78 |
선박 폭 (cm) | 24.89 |
HS 코드 | 8481801030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 수도꼭지 주둥이 | 실장 형 | 전원 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
116.103.AB.1 | 리지드 / 스윙 | 갑판 | AC 전원 | 12V | ₩ 1,606,482 | ||
116.113.AB.1 | 까다로운 | 갑판 | AC 전원 | 12V | ₩ 1,653,172 | ||
116.123.AB.1 | 까다로운 | 갑판 | AC 전원 | 12V | ₩ 1,644,860 | ||
116.203.AB.1 | 까다로운 | 갑판 | 배터리 | 6V | ₩ 1,612,275 | ||
116.204.AB.1 | 까다로운 | 벽 | 배터리 | 6V | ₩ 1,606,482 | ||
116.223.AB.1 | 까다로운 | 갑판 | 배터리 | 6V | ₩ 1,873,147 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.