그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 팔꿈치, 45도 |
본체 재질 | 키 나르 (R) |
색상 | 빨간색 |
연결 유형 | FNPT x FNPT |
최대. 압력 | 1360의 PSI |
스케쥴 | 80 |
온도. 범위 | 화씨 73도 ~ 280도 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 8.13 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
모델 | 연결 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|
6506 1 / 2 | 소켓 x 소켓 | ₩ 190,732 | |
6506 3 / 4 | 소켓 x 소켓 | ₩ 200,550 | |
6506 1 | 소켓 x 소켓 | ₩ 259,350 | |
6506 11 / 2 | 소켓 x 소켓 | ₩ 357,070 | |
6506 2 | 소켓 x 소켓 | ₩ 441,840 | |
650633 1 / 2 | FNPT x FNPT | ₩ 137,532 | |
650633 3 / 4 | FNPT x FNPT | ₩ 205,415 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.