그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 항공기 바퀴 굄목 |
색상 | 높은 가시성 노란색 |
깊이 | 12 " |
높이 | 3.25 " |
자재 | 우레탄 |
표면 | 부드럽게 |
폭 | 5" |
선박 중량 (kg) | 3.78 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 항목 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC3512-P | 12 " | 3" | 항공기 바퀴 굄목 | 1 | ₩ 464,292 | ||
AC3515-P | 15 " | 3" | 항공기 바퀴 굄목 | 1 | ₩ 479,622 | ||
AC3515-RP-P | 15 " | 3.25 " | 항공기 바퀴 굄목 | 1 | ₩ 984,917 | ||
AC3518-P | 18 " | 3" | 항공기 바퀴 굄목 | 1 | ₩ 563,342 | ||
AC3518-RP-P | 18 " | 3.25 " | 항공기 바퀴 굄목 | 1 | ₩ 1,098,387 | ||
AC3521-P | 21 " | 3" | 항공기 바퀴 굄목 | 1 | ₩ 525,717 | ||
AC3521-RP-P | 21 " | 3.25 " | 항공기 바퀴 굄목 | 1 | ₩ 1,220,450 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.