CHASE DOORS AIR9733684RED 유연한 스윙 도어 7 x 3 피트 레드 PVC
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유연한 스윙 도어 |
문 색상 | 빨간색 |
문 높이 | 7ft. |
문 재질 | 0.160 "PVC |
도어 씰 포함 | 가능 |
문 폭 | 3ft. |
마감재 | 질감 (양각) |
경첩 | 상단 장착 중력 경첩 |
오프닝 높이 | 7ft. |
개방 폭 | 3ft. |
Window 색상 | 초기화 |
창 높이 | 23 " |
창 재질 | PVC |
창 너비 | 32 " |
선박 중량 (kg) | 28.58 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 223.52 |
선박 폭 (cm) | 111.76 |
HS 코드 | 3925200010 |
원산지 | US |
모델 | 창 높이 | 문 높이 | 문 재질 | 창 재질 | 창 너비 | 문 폭 | 마감재 | 문 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
에어2003084레드 | 14 " | 7ft. | 헤비 듀티 PVC | 비닐 | 15 " | 2.5ft. | 질감 | 1 | ₩ 1,793,330 | RFQ
|
에어2003684레드 | 14 " | 7ft. | 헤비 듀티 PVC | 비닐 | 15 " | 3ft. | 질감 | 1 | ₩ 1,998,132 | RFQ
|
에어2003696레드 | 14 " | 8ft. | 헤비 듀티 PVC | 비닐 | 15 " | 3ft. | 질감 | 1 | ₩ 2,173,797 | RFQ
|
에어2006084레드 | 14 " | 7ft. | 헤비 듀티 PVC | 비닐 | 15 " | 5ft. | 질감 | 2 | ₩ 3,548,160 | RFQ
|
에어2006096레드 | 14 " | 8ft. | 헤비 듀티 PVC | 비닐 | 15 " | 5ft. | 질감 | 2 | ₩ 3,836,805 | RFQ
|
에어2007284레드 | 14 " | 7ft. | 헤비 듀티 PVC | 비닐 | 15 " | 6ft. | 질감 | 2 | ₩ 3,961,965 | RFQ
|
에어2007296레드 | 14 " | 8ft. | 헤비 듀티 PVC | 비닐 | 15 " | 6ft. | 질감 | 2 | ₩ 4,310,075 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.