CHASE DOORS 3696RXHDBEI 스윙 도어 8 x 3ft 베이지 폴리에틸렌
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스윙 도어 |
범퍼 포함 | 봄 범퍼 |
문 색상 | 베이지색 |
문 높이 | 8ft. |
문 재질 | 원피스 성형 폴리에틸렌 |
도어 씰 포함 | 가능 |
문 두께 | 1.5 " |
문 폭 | 3ft. |
마감재 | 질감 (폴리에틸렌 달걀 껍질) |
경첩 | 상부 V-Cam, 하부 힌지 가드 |
절연 값 | 9.86 |
오프닝 높이 | 8ft. |
개방 폭 | 3ft. |
Window 색상 | 초기화 |
창 높이 | 16 " |
창 재질 | 폴리 카보네이트 |
창 너비 | 16 " |
선박 중량 (kg) | 45.9 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 248.92 |
선박 폭 (cm) | 96.52 |
HS 코드 | 3925200010 |
원산지 | US |
모델 | 창 높이 | 문 높이 | 문 두께 | 창 너비 | 문 폭 | 마감재 | 절연 값 | 오프닝 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6084XDBEI | 22.5 " | 7ft. | 1.875 " | 14.5 " | 5ft. | 질감 | 10.83 | 7ft. | ₩ 9,624,457 | RFQ
|
6096XDBEI | 22.5 " | 8ft. | 1.875 " | 14.5 " | 5ft. | 질감 | 10.83 | 8ft. | ₩ 10,004,715 | RFQ
|
7284XDBEI | 22.5 " | 7ft. | 1.875 " | 20.5 " | 6ft. | 질감 | 10.83 | 7ft. | ₩ 10,237,745 | RFQ
|
7296XDBEI | 22.5 " | 8ft. | 1.875 " | 20.5 " | 6ft. | 질감 | 10.83 | 8ft. | ₩ 10,660,492 | RFQ
|
9696XDBEI | 22.5 " | 8ft. | 1.875 " | 20.5 " | 8ft. | 질감 | 10.83 | 8ft. | ₩ 11,358,357 | RFQ
|
96108XDBEI | 22.5 " | 9ft. | 1.875 " | 20.5 " | 8ft. | 질감 | 10.83 | 9ft. | ₩ 11,760,840 | RFQ
|
96120XDBEI | 22.5 " | 10ft. | 1.875 " | 20.5 " | 8ft. | 질감 | 10.83 | 10ft. | ₩ 12,162,640 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.