EATON / CHAR-LYNN 129-0571-002 유압 Geroler 스풀 밸브 모터, 16 Nm, 유량 17 Lq, 1992 Rpm
항목: CD7GKA
모델 : 129-0571-002
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 기어 모터 |
유량 | 17리터 |
높이 | 2.37 " |
길이 | 5.2 " |
자재 | 주철 |
실장 형 | 2볼트, 디아. 62.99 |
포트 타입 | 0.5625-18 UNF |
샤프트 유형 | 직진 |
속도 | 1992 RPM |
토크 | 16 Nm 수준 |
폭 | 2.37 " |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.