항목 | 대각선 커터 |
절단 | 플러시 |
절단 능력 / 재질 | 미디엄, 하드 |
핸들 색상 | 검정 / 빨강 |
핸들 타입 | 기능성 |
조 벤드 | 0 학위 |
턱 길이 | 7 / 8 " |
턱 폭 | 3 / 8 " |
자재 | 크롬 바나듐 강철 |
맥스. 턱 개방 | 13 / 16 " |
코 유형 | 타원 |
전체 길이 | 6.5 " |
봄 귀환 | 아니 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 폭 | 1 / 8 " |
도구 길이 | 7" |
정격 전압 | 평가되지 않음 |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 21.43 |
선박 길이 (cm) | 2.44 |
선박 폭 (cm) | 9.07 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.