EATON / CHAR-LYNN 103-1408-012 유압 Geroler 스풀 밸브 모터, 528 Nm, 유량 57 Lq, 371 Rpm
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 기어 모터 |
유량 | 57리터 |
높이 | 4.24 " |
길이 | 8.02 " |
자재 | 주철 |
실장 형 | 표준 볼트 4 개 |
포트 타입 | 0.500-14NPTF |
샤프트 유형 | 직진 |
속도 | 371 RPM |
토크 | 528 Nm 수준 |
폭 | 4.24 " |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.