그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 휴대용 분무기 |
와 호환 | 제초제, 살충제, 비료, 청소 |
개구부 크기 채우기 | 4" |
호스 길이 | 42 " |
호스 재질 | 강화되는 나일론 |
탱크 필터에서 | 가능 |
노즐 재질 | 황동 |
노즐 타입 | 조정 가능한 콘 |
압력 범위 | 35 ~ 45 psi |
압력 방출 | 가능 |
탱크 용량 | 2 갤런 |
탱크 재질 | 폴리에틸렌 |
지팡이 길이 | 12 " |
지팡이 재질 | 황동 |
선박 중량 (kg) | 2.43 |
선박 높이 (cm) | 51.56 |
선박 길이 (cm) | 21.08 |
선박 폭 (cm) | 20.57 |
HS 코드 | 8424819040 |
프로덕트 | 모델 | 와 호환 | 호스 길이 | 호스 재질 | 압력 범위 | 탱크 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21210XP | 제초제, 살충제, 비료, 청소 | 42 " | 강화되는 나일론 | 35 ~ 45 psi | 폴리에틸렌 | ₩ 175,280 | ||
21230XP | 제초제, 살충제, 비료, 청소 | 42 " | 강화되는 나일론 | 35 ~ 45 psi | 폴리에틸렌 | ₩ 241,832 | ||
22049XP | 아세톤, 나프타 자일 렌, 톨루엔 | 48 " | 강화되는 나일론 | 35 ~ 45 psi | 폴리에틸렌 | ₩ 393,295 | ||
22090XP | 콘크리트, 조경, 코팅, 실란트 | 36 " | 강화되는 나일론 | 35 ~ 45 psi | 폴리에틸렌 | ₩ 172,515 | ||
22180XP | 경화 화합물, 폼 오일, 방수, 코팅 | 36 " | 강화되는 나일론 | 35 ~ 45 psi | 폴리에틸렌 | ₩ 275,695 | ||
22240XP | 에칭, 산 염색 | 42 " | 강화되는 나일론 | 35 ~ 45 psi | 폴리에틸렌 | ₩ 214,952 | ||
22360XP | 클리너, 탈지제, 산, 침투성 오일, 용제, 윤활제 | 42 " | 강화되는 나일론 | 35 ~ 45 psi | 폴리 프로필렌 | ₩ 238,122 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.