그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 회로 차단기를 연결하십시오 |
AC 전압 등급 | 120 / 240 VAC |
120VAC에서 AIR | 10kA |
A | 20 |
회로 차단기 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
DC 전압 등급 | 평가되지 않음 |
깊이 | 2.6 " |
길이 | 3.35 " |
맥스. AIR 등급 | 10kA |
맥스. 와이어 크기 | 4 AWG |
최소 와이어 크기 | 14 AWG |
극 수 | 1 |
터미널 연결 | 7월 |
폭 | 0.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 8.13 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8536200020 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 폭 | A | 회로 차단기 유형 | 깊이 | 길이 | 맥스. 와이어 크기 | 최소 와이어 크기 | 극 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유비트바130L | 0.5 " | 30 | 주거 | 2.5 " | 3.25 " | 12 AWG | 12 AWG | 1 | ₩ 64,575 | ||
유비트바130R | 0.5 " | 30 | 주거 | 2.5 " | 3.25 " | 12 AWG | 12 AWG | 1 | ₩ 65,117 | ||
유비트바115L | 0.5 " | 15 | ㅁㄴㅇㄹ | 2.6 " | 3.35 " | 4 AWG | 14 AWG | 1 | ₩ 60,375 | ||
유비트바115R | 0.5 " | 15 | ㅁㄴㅇㄹ | 2.6 " | 3.35 " | 4 AWG | 14 AWG | 1 | ₩ 62,212 | ||
유비트바120L | 0.5 " | 20 | ㅁㄴㅇㄹ | 2.6 " | 3.35 " | 4 AWG | 14 AWG | 1 | ₩ 60,760 | ||
유비트바215 | 1" | 15 | ㅁㄴㅇㄹ | 2.6 " | 3.35 " | 4 AWG | 14 AWG | 2 | ₩ 157,360 | ||
유비트바220 | 1" | 20 | ㅁㄴㅇㄹ | 2.6 " | 3.35 " | 4 AWG | 14 AWG | 2 | ₩ 156,012 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.