그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 계속 제어 케이블 구부리기 |
도체 재료 | 베어 구리 |
자켓 색상 | 초록색 |
자켓 소재 | PVC |
맥스. 암페어 | 14 |
맥스. 전압 | 600V |
최소 굽힘 반경 | 7.5 x OD |
공칭 외부 직경. | 0.55 " |
도체 수 | 7 |
차폐 / 비 차폐 | 차폐 |
스풀 길이 | 길이로 자르고, 발로 주문 |
온도. 범위 | 화씨 23도 ~ 158도 |
와이어 색상 | 흰색 숫자가있는 검정색 + (1) 녹색 / 노란색 |
와이어 크기 | 16 AWG |
선박 중량 (kg) | 0.53 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 8544493080 |
원산지 | DE |
모델 | 스풀 길이 | 도체 재료 | 자켓 색상 | 온도. 범위 | 와이어 크기 | 자켓 소재 | 맥스. 전압 | 공칭 외부 직경. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF77-UL-07-03-1 | 길이로 자르고, 발로 주문 | 구리 | 회색 | -31도 ~ 176도 F | 18 AWG | 폴리 우레탄 | 300V | 0.24 " | ₩ 3,850 | |
CF77-UL-07-04-1 | 길이로 자르고, 발로 주문 | 구리 | 회색 | -31도 ~ 176도 F | 18 AWG | 폴리 우레탄 | 300V | 0.26 " | ₩ 4,165 | |
CF77-UL-07-03-25 | 25ft. | 구리 | 회색 | -31도 ~ 176도 F | 18 AWG | 폴리 우레탄 | 300V | 0.24 " | ₩ 71,995 | |
CF77-UL-07-04-25 | 25ft. | 구리 | 회색 | -31도 ~ 176도 F | 18 AWG | 폴리 우레탄 | 300V | 0.26 " | ₩ 78,312 | |
CF77-UL-07-03-100 | 100ft. | 구리 | 회색 | -31도 ~ 176도 F | 18 AWG | 폴리 우레탄 | 300V | 0.24 " | ₩ 297,692 | |
CF77-UL-07-04-100 | 100ft. | 구리 | 회색 | -31도 ~ 176도 F | 18 AWG | 폴리 우레탄 | 300V | 0.26 " | ₩ 322,997 | |
CF78-UL-07-03-1 | 길이로 자르고, 발로 주문 | 구리 | 회색 | -31도 ~ 176도 F | 18 AWG | 폴리 우레탄 | 300V | 0.31 " | ₩ 6,247 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.