CHAINFLEX CF6-15-03-100 연속 굴곡 제어 케이블 18a 600v
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 계속 제어 케이블 구부리기 |
도체 재료 | 구리 |
자켓 색상 | 초록색 |
자켓 소재 | PVC |
맥스. 암페어 | 18 |
맥스. 전압 | 600V |
최소 굽힘 반경 | 7.5 x OD |
공칭 외부 직경. | 0.39 " |
도체 수 | 3 |
차폐 / 비 차폐 | 차폐 |
스풀 길이 | 100ft. |
온도. 범위 | 화씨 23도 ~ 158도 |
와이어 색상 | 흰색 숫자가있는 검정색 + (1) 녹색 / 노란색 |
와이어 크기 | 16 AWG |
선박 중량 (kg) | 7.9 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 46.48 |
선박 폭 (cm) | 46.74 |
HS 코드 | 8544493080 |
원산지 | DE |
모델 | 도체 재료 | 맥스. 암페어 | 공칭 외부 직경. | 도체 수 | 스풀 길이 | 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF6-05-05 | 베어 구리 | 5 | 0.35 " | 5 | 길이로 자르고, 발로 주문 | 20 AWG | ₩ 9,835 | |
CF6-05-07 | 베어 구리 | 5 | 0.43 " | 7 | 길이로 자르고, 발로 주문 | 20 AWG | ₩ 10,955 | |
CF6-15-03 | 베어 구리 | 18 | 0.39 " | 3 | 길이로 자르고, 발로 주문 | 16 AWG | ₩ 9,205 | |
CF6-15-04 | 베어 구리 | 18 | 0.41 " | 4 | 길이로 자르고, 발로 주문 | 16 AWG | ₩ 11,252 | |
CF6-05-05-25 | 구리 | 5 | 0.35 " | 5 | 25ft. | 20 AWG | ₩ 164,692 | |
CF6-05-07-25 | 구리 | 5 | 0.43 " | 7 | 25ft. | 20 AWG | ₩ 202,440 | |
CF6-07-24-25 | 구리 | 5 | 0.71 " | 24 | 25ft. | 18 AWG | ₩ 421,697 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.