플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

CHAINFLEX CF5-15-12-25 연속 굴곡 제어 케이블 10a 600v | AC3JWB 2TZL4

CHAINFLEX CF5-15-12-25 연속 굴곡 제어 케이블 10a 600v

재고 있음 있음
항목: AC3JWB 모델: CF5-15-12-25크로스 참조: 2TZL4

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 270,462 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목계속 제어 케이블 구부리기
도체 재료구리
자켓 색상초록색
자켓 소재PVC
맥스. 암페어10
맥스. 전압600V
최소 굽힘 반경7.5 x OD
공칭 외부 직경.0.63 "
도체 수12
차폐 / 비 차폐차폐되지 않은
스풀 길이25ft.
온도. 범위화씨 23도 ~ 158도
와이어 색상흰색 숫자가있는 검정색 + (1) 녹색 / 노란색
와이어 크기16 AWG

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.57
선박 높이 (cm)5.59
선박 길이 (cm)35.56
선박 폭 (cm)35.56
HS 코드8544493080
원산지DE

제품 변형

프로덕트모델스풀 길이도체 재료자켓 색상온도. 범위와이어 크기자켓 소재맥스. 전압공칭 외부 직경.가격
CHAINFLEX CF77-UL-05-04-1 연속 굴곡 제어 케이블 10a 300v | AB7UEA 24A971 CF77-UL-05-04-1길이로 자르고, 발로 주문구리회색-31도 ~ 176도 F20 AWG폴리 우레탄300V0.24 "₩ 3,517
CHAINFLEX CF77-UL-07-05-1 연속 굴곡 제어 케이블 10a 300v | AB7UEG 24A977 CF77-UL-07-05-1길이로 자르고, 발로 주문구리회색-31도 ~ 176도 F18 AWG폴리 우레탄300V0.28 "₩ 4,935
CHAINFLEX CF77-UL-15-12-1 연속 굴곡 제어 케이블 10a 300v | AB7UEQ 24A985 CF77-UL-15-12-1길이로 자르고, 발로 주문구리회색-31도 ~ 176도 F16 AWG폴리 우레탄300V0.55 "₩ 18,427
CHAINFLEX CF77-UL-15-18-1 연속 굴곡 제어 케이블 10a 300v | AB7UER 24A986 CF77-UL-15-18-1길이로 자르고, 발로 주문구리회색-31도 ~ 176도 F16 AWG폴리 우레탄300V0.67 "₩ 19,022
CHAINFLEX CF77-UL-05-04-25 연속 굴곡 제어 케이블 10a 300v | AB7UEW 24A990 CF77-UL-05-04-2525ft.구리회색-31도 ~ 176도 F20 AWG폴리 우레탄300V0.24 "₩ 66,815
CHAINFLEX CF77-UL-07-05-25 연속 굴곡 제어 케이블 10a 300v | AB7UFC 24A996 CF77-UL-07-05-2525ft.구리회색-31도 ~ 176도 F18 AWG폴리 우레탄300V0.28 "₩ 98,122
CHAINFLEX CF77-UL-15-12-25 연속 굴곡 제어 케이블 10a 300v | AB7UGX 24C005 CF77-UL-15-12-2525ft.구리회색-31도 ~ 176도 F16 AWG폴리 우레탄300V0.55 "₩ 424,637

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

CHAINFLEX CF5-15-12-25 연속 굴곡 제어 케이블 10a 600v
₩ 270,462 /단위