항목 | 계속 전원 케이블 구부리기 |
도체 재료 | 구리 |
자켓 색상 | 검정 |
자켓 소재 | TPE |
맥스. 암페어 | 202 |
맥스. 전압 | 1000V |
최소 굽힘 반경 | 7.5 x OD |
공칭 외부 직경. | 0.57 " |
도체 수 | 1 |
차폐 / 비 차폐 | 차폐되지 않은 |
스풀 길이 | 1피트 1600피트로. |
온도. 범위 | -31도 ~ 194도 F |
와이어 색상 | (1) 녹색 / 노란색, (3) 검은 색 |
와이어 크기 | 1 AWG |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8544499000 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 공칭 외부 직경. | 차폐 / 비 차폐 | 와이어 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CF310-500-01-1 | 0.59 " | 차폐 | 구리 | ₩ 33,110 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.