CHAINFLEX 전원 케이블, 최대 202암페어
필터
지휘자 물자 : 구리 , 재킷 색상: 검정 , 재킷 소재: TPE , 최대. 앰프: 202 , 최대. 전압 : 1000V , 분. 굴곡 반경: 7.5 x OD , 도체 수: 1 , 스풀 길이: 1피트 1600피트로. , 온도. 범위: -31도 ~ 194도 F , 와이어 크기: 1 AWG
스타일 | 모델 | 공칭 외부 직경. | 차폐 / 비 차폐 | 와이어 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | CF300-500-01-1 | 0.57 " | 차폐되지 않은 | (1) 녹색 / 노란색, (3) 검은 색 | ₩ 31,745 | |
B | CF310-500-01-1 | 0.59 " | 차폐 | 구리 | ₩ 36,785 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 동축 케이블
- 레이스 웨이 피팅 액세서리
- 로터리 조인트 엘보
- 롤 그루버
- 기어
- 잠금 시스템
- 청소카트 및 보급품 홀더
- 인터콤 및 스피커
- 하드웨어
- 유리 섬유
- APPROVED VENDOR 크롬 도금 황동 인라인 볼 밸브, FNPT x FNPT
- LUMAPRO 소형 백열 전구, T3 1/4, 12.8V
- AKRO-MILS 30124 선반 상자
- SALSBURY INDUSTRIES 미국 우편함 문
- JOHNSON 디지털 각도 측정기
- 3M 가스 마스크 캐니스터
- BLACOH INDUSTRIES H10 시리즈, 하이브리드 밸브
- KEY-BAK 키 릴
- TIMKEN XNUMX개의 볼트 플랜지 장착 베어링 동심 잠금 고리
- ENERPAC BSH 시리즈 헤비 듀티 소켓