그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 작업 등 |
암페어 드로우 | 15 |
색상 | 블랙, 옐로우 |
코드 길이 | 10 피트 |
확장 된 높이 | 25 " |
게이지 / 도체 | 18/3 |
IP 등급 | IP65 |
램프 와트 | 80W |
루멘 | 8000 필름 |
NEMA 플러그 구성 | 5-15P |
램프 헤드 수 | 3 |
정격 수명 | 50000의 시간. |
안전 등급 | 안전 등급 없음 |
타입 | 플로어 스탠드 |
전압 | 125V |
선박 중량 (kg) | 2.84 |
원산지 | 중국 |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
9270 | ₩ 592,025 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.