그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 콘덴서 팬 모터 |
베어링스 | 소매 |
몸 Dia. | 5" |
커패시터 필요 | 없음 |
Duty | 연속 에어 오버 |
Enclosure | 오픈 에어 오버 |
Frame | 42Y |
완전 부하 암페어 | 1.3 |
HP | 1/15 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | B |
리드 길이 | 31 "~ 34" |
길이 덜 샤프트 | 3.375 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | HVAC/R |
모터 디자인 | 음영 처리 된 극 |
모터 인클로저 설계 | 오픈 에어 오버 |
모터 장착 유형 | 페이스메이크업 |
모터 샤프트 설계 | 평면 |
모터 샤프트 회전 | CCWLE |
모터 서브 애플리케이션 | 콘덴서 팬 |
모터 열 보호 | 자동차 |
모터 유형 | 음영 처리 된 극 |
설치 | 페이스메이크업 |
명판 RPM | 1500 |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 5.875 " |
상 | 1 |
회전 | CCWLE |
RPM 범위 | 1401-1500 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 5 / 16 " |
축 길이 | 2.5 " |
샤프트 방향 | 수평 |
샤프트 유형 | 평면 |
스터드 패턴 | 1-11/16 x 1-11/16" |
스터드 수량 | 4 |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 230 |
선박 중량 (kg) | 3.08 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 22.61 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8501402040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 완전 부하 암페어 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
OTC6004 | 1.1 | 1/20 | ₩ 282,117 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.