CENTURY H717V1 모터 3상 1 Hp 1745/1140 200-230 Eff 70.0
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 벨트 구동 모터 |
베어링스 | 공 |
몸 Dia. | 6.5 " |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | Dripproof 열기 |
Frame | 56 |
프레임 재질 | 강철 |
완전 부하 암페어 | 3.2-3.4/1.8-2.2 |
HP | 1, 1 / 2 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
길이 덜 샤프트 | 9.125 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | HVAC/R |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 유형 | 크래들베이스 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 벨트 박사 팬 / 송풍기 |
모터 열 보호 | 없음 |
모터 유형 | 3 위상 |
설치 | 요람 |
명판 RPM | 1745/1140 |
공칭 효율성 | 70.0% |
전체 길이 | 11 " |
상 | 3 |
탄력있는 반지 Dia. | 2.5 " |
링 투 링 센터 | 8.625 " |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 1.875 " |
스터드 패턴 | 4-1/8 x 4-1/8" |
열 보호 | 없음 |
전압 | 200-230 |
선박 중량 (kg) | 11.57 |
선박 높이 (cm) | 27.18 |
선박 길이 (cm) | 33.27 |
선박 폭 (cm) | 25.91 |
HS 코드 | 8501516040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 모터 디자인 | 몸 Dia. | Enclosure | 모터 인클로저 설계 | 모터 열 보호 | 모터 유형 | 설치 | 명판 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H262V2 | 3 위상 | 6.5 " | Dripproof 열기 | Dripproof 열기 | 없음 | 3 위상 | 요람 | 1725 | ₩ 752,692 | ||
B722L | 커패시터 시작 | 6.5 " | Dripproof 열기 | Dripproof 열기 | 자동차 | 커패시터 시작 | 요람 | 3450 | ₩ 1,029,035 | ||
H841V1 | 3 위상 | 6.5 " | Dripproof 열기 | Dripproof 열기 | 자동차 | 3 위상 | 요람 | 3450 | ₩ 647,972 | ||
H843V1 | 3 위상 | 6.5 " | Dripproof 열기 | Dripproof 열기 | 자동차 | 3 위상 | 요람 | 3450 | ₩ 922,862 | ||
H844 | 3 위상 | 6.5 " | Dripproof 열기 | Dripproof 열기 | 자동차 | 3 위상 | 요람 | 3450 | ₩ 937,440 | ||
RB1204AV1 | 커패시터 시작 | 6.625 " | Dripproof 열기 | Dripproof 열기 | 자동차 | 커패시터 시작 | 요람 | 1725 | ₩ 1,151,902 | ||
C533 | 커패시터 시작 | 6.5 " | Dripproof 열기 | Dripproof 열기 | 자동차 | 커패시터 시작 | 크래들 / 스터드 | 1725/1140 | ₩ 1,344,507 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.