CENTURY H1027A 모터 3상 1/3hp 1725 208-230/460 Eff 82.3
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 벨트 구동 모터 |
베어링스 | 공 |
몸 Dia. | 5.625 " |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | 완전 밀폐형 비 환기 |
Frame | 48Y |
완전 부하 암페어 | 1.2-1.2/0.6 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
길이 덜 샤프트 | 7.5 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | HVAC/R |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | 완전 밀폐형 비 환기 |
모터 장착 유형 | 크래들베이스 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 벨트 박사 팬 / 송풍기 |
모터 열 보호 | 없음 |
모터 유형 | 3 위상 |
설치 | 요람 |
명판 RPM | 1725 |
공칭 효율성 | 82.3% |
전체 길이 | 9" |
상 | 3 |
탄력있는 반지 Dia. | 2.5 " |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
축 길이 | 1.5 " |
스터드 패턴 | 4-1/4 x 4-1/4" |
열 보호 | 없음 |
UPC | 786674022462 |
전압 | 208-230/460 |
선박 중량 (kg) | 7.5 |
선박 높이 (cm) | 18.8 |
선박 길이 (cm) | 32.51 |
선박 폭 (cm) | 18.03 |
HS 코드 | 8501514040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 모터 디자인 | 베어링스 | 몸 Dia. | 모터 인클로저 설계 | 모터 열 보호 | 모터 유형 | 설치 | 명판 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
889 | 분할 위상 | 공 | 5.625 " | Dripproof 열기 | 자동차 | 분할 위상 | Base | 1725 | ₩ 344,067 | ||
ARXNUMX | 분할 위상 | 소매 | 5.625 " | Dripproof 열기 | 자동차 | 분할 위상 | 조정 가능한 링 | 1725 | ₩ 487,375 | ||
RS2014 | 분할 위상 | 소매 | 5.625 " | 오픈 에어 오버 | 자동차 | 분할 위상 | 요람 | 1725 | ₩ 410,200 | ||
F344V1 | 분할 위상 | 공 | 5.625 " | Dripproof 열기 | 자동차 | 분할 위상 | 요람 | 3450 | ₩ 536,900 | ||
RB2014 | 분할 위상 | 공 | 5.625 " | 오픈 에어 오버 | 자동차 | 분할 위상 | 요람 | 1725 | ₩ 429,117 | ||
GF2014 | 분할 위상 | 소매 | 5.625 " | 오픈 에어 오버 | 자동차 | 분할 위상 | 요람 | 1725 | ₩ 461,632 | ||
BF2054 | 분할 위상 | 공 | 5.625 " | 오픈 에어 오버 | 자동차 | 분할 위상 | 요람 | 1725 | ₩ 582,120 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.