항목 | 룸 에어컨 모터 |
베어링스 | 소매 |
몸 Dia. | 5" |
볼트 서클 직경 | 4.437 " |
커패시터 필요 | 없음 |
Duty | 연속 에어 오버 |
Enclosure | 오픈 에어 오버 |
Frame | 42Y |
완전 부하 암페어 | 3.5 |
HP | 1/10 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | A |
리드 길이 | 40 " |
길이 덜 샤프트 | 4.437 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | HVAC/R |
모터 디자인 | 음영 처리 된 극 |
모터 인클로저 설계 | 오픈 에어 오버 |
모터 장착 유형 | 크래들베이스 |
모터 샤프트 설계 | 평면 |
모터 샤프트 회전 | CCWLE |
모터 서브 애플리케이션 | 룸 에어컨 |
모터 열 보호 | 자동차 |
모터 유형 | 음영 처리 된 극 |
설치 | 크래들 / 스터드 |
명판 RPM | 1550 |
속도의 수 | 4 |
상 | 1 |
탄력있는 반지 Dia. | 2.5 " |
링 투 링 센터 | 4-1 / 16 " |
회전 | CCWLE |
RPM 범위 | 1501-1600 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 3 / 8 " |
축 길이 | 8.75 " |
샤프트 유형 | 두 |
스터드 패턴 | 2-1/4 x 3-7/8" |
스터드 크기 | # 10-32 x 13/16 " |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 5.04 |
선박 높이 (cm) | 18.54 |
선박 길이 (cm) | 58.42 |
선박 폭 (cm) | 17.53 |
HS 코드 | 8501404040 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.