항목 | 탄산 기 펌프 모터 |
베어링스 | 소매 |
몸 Dia. | 5.7 " |
듀티 사이클 | 끊임없는 |
Frame | 48Y |
프레임 재질 | 강철 |
완전 부하 암페어 | 4.4 |
높이 | 5 13 / 16 " |
HP | 1/4 |
Hz | 60 Hz에서 |
길이 덜 샤프트 | 7 13 / 16 " |
맥스. 주변 온도. | 104도 에프 |
모터 응용 | 펌프 |
모터 디자인 | 분할 위상 |
모터 인클로저 설계 | 엽니다 |
모터 장착 유형 | 크래들베이스 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 탄산수 펌프 |
모터 열 보호 | 자동차 |
명판 RPM | 1725 |
NEMA 디자인 | 없음 |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 8 1 / 16 " |
상 | 1 |
서비스 요인 | 1 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 5 / 16 " |
전압 | 115V 교류 |
선박 중량 (kg) | 5.4 |
원산지 | 맥시코 |
프로덕트 | 모델 | 전압 | Frame | 완전 부하 암페어 | HP | 길이 덜 샤프트 | 명판 RPM | 속도의 수 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB2054AD | 115 / 230V AC | 48 | 6.8 / 3.4A | 1/2 | 8 1 / 2 " | 1725/1425 | 2 | 8 13 / 16 " | ₩ 605,150 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.