CENTURY 7DB6408 룸 에어컨 모터 Psc Oao 1050 RPM
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 룸 에어컨 모터 |
베어링스 | 소매 |
몸 Dia. | 5" |
커패시터 필요 | 없음 |
Duty | 연속 에어 오버 |
Enclosure | 오픈 에어 오버 |
Frame | 42Y |
완전 부하 암페어 | 1.3, 0.8, 0.7, 0.6 |
HP | 1/10, 1/15, 1/20, 1/25 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | A |
길이 덜 샤프트 | 4.437 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | HVAC/R |
모터 디자인 | 영구 분할 커패시터 |
모터 인클로저 설계 | 오픈 에어 오버 |
모터 장착 유형 | 크래들베이스 |
모터 샤프트 설계 | 평면 |
모터 샤프트 회전 | CCWLE |
모터 서브 애플리케이션 | 룸 에어컨 |
모터 열 보호 | 자동차 |
모터 유형 | PSC |
설치 | 요람 |
명판 RPM | 1050 |
속도의 수 | 4 |
상 | 1 |
탄력있는 반지 Dia. | 2.5 " |
링 투 링 센터 | 4-1 / 16 " |
회전 | CCWLE |
RPM 범위 | 1001-1100 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
축 길이 | 8 13 / 16 " |
샤프트 유형 | 평면 |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 277 |
선박 중량 (kg) | 5.15 |
선박 높이 (cm) | 18.54 |
선박 길이 (cm) | 58.17 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8501404040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 절연 클래스 | 몸 Dia. | 볼트 서클 직경 | 리드 길이 | 길이 덜 샤프트 | 맥스. 주변 온도. | 모터 디자인 | 모터 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBL4404 | A | 5" | - | - | 4" | 40도 C | 음영 처리 된 극 | 음영 처리 된 극 | ₩ 353,360 | ||
OFC1024 | A | 5" | - | 33 "~ 36" | 4 11 / 16 " | 40도 C | 영구 분할 커패시터 | PSC | ₩ 373,047 | ||
748 | A | 5" | - | 29 "~ 31" | 4.625 " | 40도 C | 영구 분할 커패시터 | PSC | ₩ 417,252 | ||
747 | A | 5" | - | 32 "~ 34" | 4 11 / 16 " | 40도 C | 영구 분할 커패시터 | PSC | ₩ 431,585 | ||
955 | B | 5" | - | 39 "~ 41" | 4 15 / 16 " | 40도 C | 음영 처리 된 극 | 음영 처리 된 극 | ₩ 632,485 | ||
DBL64062 | B | 5" | - | 40 " | 4.437 " | 40도 C | 음영 처리 된 극 | 음영 처리 된 극 | ₩ 332,990 | ||
랄1006 | A | 5.625 " | 5-1 / 7 " | 36 " | 4.25 " | 60도 C | 영구 분할 커패시터 | 음영 처리 된 극 | ₩ 325,552 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.