그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 마이크로 미터 토크 렌치 |
정확성 | +/- 4 % CW, +/- 6 % CCW @ 20 ~ 100 % 풀 스케일 |
교정 인증서 | 가능 |
드라이브 크기 | 1 / 2 " |
처리 | 컴포트 그립 |
헤드 유형 | 래칫 |
자재 | 강철 |
최소 사이클 수 | 5000 |
전체 길이 | 19 " |
기본 스케일 증분 | 1 피트-파운드 |
기본 스케일 범위 | 20 ~ 150피트 파운드 |
회전 | CW / CCW |
XNUMX 차 스케일 증분 | 1.40nm |
XNUMX 차 스케일 범위 | 34nm에 197 |
치아 | 30 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 1.58 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 57.15 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8466100175 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 드라이브 크기 | 처리 | 헤드 유형 | 전체 길이 | 기본 스케일 증분 | 기본 스케일 범위 | 시각 / 청각 표시기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501MRMH | 1 / 4 " | 금속 | 래칫 | 10.125 " | 1 인치-파운드 | 10 ~ 50 인치 -lb. | 가청 클릭 | ₩ 415,152 | ||
1501MRPH | 1 / 4 " | 컴포트 그립 | 래칫 | 10 " | 1 인치-파운드 | 20 ~ 150피트 파운드 | 가청 클릭 | ₩ 401,292 | ||
752MFRMH | 3 / 8 " | 금속 | 래칫 | 16 " | 0.5 피트-파운드 | 5 ~ 75ft.-lb. | ₩ 457,327 | |||
7502MRMH | 3 / 8 " | 금속 | 래칫 | 16 " | 5 인치-파운드 | 100 ~ 750 인치 -lb. | 가청 클릭 | ₩ 408,852 | ||
1002MFRPH | 3 / 8 " | 컴포트 그립 | 래칫 | 16 " | 1 피트-파운드 | 10 ~ 100ft.-lb. | - | ₩ 426,510 | ||
802MFRFMHSS | 3 / 8 " | 금속 | 래칫 팅, 플렉스 | 16.5 " | 0.5 피트-파운드 | 10 ~ 80ft.-lb. | - | ₩ 379,627 | ||
1502MRMH | 3 / 8 " | 금속 | 래칫 | 10.125 " | 1 인치-파운드 | 20 ~ 150 인치 -lb. | 가청 클릭 | ₩ 406,420 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.