그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플로트 밸브 |
본체 재질 | Viton 씰이있는 스테인리스 스틸 |
컴플라이언스 | NSF |
연결 유형 | FNPT |
최대. 압력 | 100의 PSI |
최대 온도 | 450도 F |
설치 | 파이프 |
로드 스레드 | 3 / 8-16 |
크기 | 2" |
밸브 흐름-흐름 (1) | 112 |
밸브 흐름-흐름 (2) | 180 |
밸브 흐름-압력 (1) | 35 |
밸브 흐름-압력 (2) | 85 |
밸브 재질 | 스테인리스 강 |
선박 중량 (kg) | 1.93 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 20.64 |
HS 코드 | 8481200040 |
모델 | 본체 재질 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 설치 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1350-1 / 2 | Viton 씰이있는 스테인리스 스틸 | FNPT | 85의 PSI | 450도 F | 파이프 | 1 / 2 " | ₩ 1,452,027 | |
R1350-3 / 4 | Viton 씰이있는 스테인리스 스틸 | FNPT | 85의 PSI | 450도 F | 파이프 | 3 / 4 " | ₩ 1,400,105 | |
R1350-3 / 8 | Viton 씰이있는 스테인리스 스틸 | FNPT | 85의 PSI | 450도 F | 파이프 | 3 / 8 " | ₩ 1,423,100 | |
R1351-1 / 2 | PTFE 씰이있는 스테인리스 스틸 | FNPT | 85의 PSI | 550도 F | 파이프 | 1 / 2 " | ₩ 1,522,062 | |
R1351-3 / 4 | PTFE 씰이있는 스테인리스 스틸 | FNPT | 85의 PSI | 550도 F | 파이프 | 3 / 4 " | ₩ 1,527,942 | |
R1351-3 / 8 | PTFE 씰이있는 스테인리스 스틸 | FNPT | 85의 PSI | 550도 F | 파이프 | 3 / 8 " | ₩ 1,425,637 | |
R1360-3 / 4 | Viton 씰이있는 스테인리스 스틸 | NPT | 85의 PSI | 450도 F | 파이프 | 3 / 4 " | ₩ 1,501,447 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.