그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 아이스 키트 저수지 |
플로트 재료 | 폴리 프로필렌 |
흐름 용량 | .52gpm @ 50psi |
높이 | 2.5 " |
인 레트 크기 | 1 / 4 " |
입구 유형 | 압축 |
길이 | 5" |
최대. 압력 | 125의 PSI |
정위 | 수평 |
출구 크기 | 1 / 4 " |
콘센트 유형 | 자유로운 흐름 |
저수지 재료 | 폴리 카보네이트 |
온도. 범위 | 화씨 35도 ~ 175도 |
폭 | 4.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 13.72 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 정위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
107-2211-N | 수직선 | ₩ 111,965 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.