항목 | 인클로저 잠금 |
마감재 | 익지 않는 고급 장교 |
도어 두께 | 개인마다 다름 |
머리 Dia. | 7 / 8 " |
키 번호 | 동일하거나 다름 |
키 유형 | 개인마다 다름 |
장착 구멍 직경 | 7 / 8 " |
핀 수 | 5 |
타입 | 핀 |
회전 방향 잠금 해제 | 권리 |
잠금 해제 반경 (Deg.) | 90 |
선박 중량 (kg) | 0.3 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 8301300000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.