플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

캐스터 연결 CDP-G-4 캐스터 휠 1200 Lb 8 D x 2인치 | AG6WTV 49H859

CASTER CONNECTION CDP-G-4 캐스터 휠 1200 Lb 8 D x 2 In.

재고 있음 있음
항목: AG6WTV 모델: CDP-G-4교차 참조: 49H859

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 120,680 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목캐스터 휠
보어 직경.1 / 2 "
캐스터 정격 하중 범위1000 ~ 2999 파운드
캐스터 휠 재질폴리 우레탄
핵심 색상
핵심 소재알류미늄
경도쇼어 A
차축에 적합1 / 2 "
허브 길이2.375 "
허브 폭2-3 / 8 "
정격 하중1200의 파운드
교체Mfr. 아니오. CDP-G-13, CDP-G-14, CDP-G-15
에 저항금속파편, 화학약품, 브레이크액, 변속기액, 파워스티어링액, 부동액, 모터오일
스패너 부싱포함 사항
온도. 범위-40도 ~ 180도 F
휠 베어링정밀 볼
휠 색상주황색
휠 지름8"
휠 재질폴리 우레탄
휠 너비2"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.14
선박 높이 (cm)6.6
선박 길이 (cm)21.59
선박 폭 (cm)21.59
HS 코드8716900000

제품 변형

프로덕트모델캐스터 정격 하중 범위정격 하중휠 지름가격
캐스터 연결 CDP-G-1 캐스터 휠 650 Lb 4 D x 2 인치 | AG6WTR 49H856 CDP-G-1300 ~ 999 파운드650의 파운드4"₩ 63,647
캐스터 연결 CDP-G-2 캐스터 휠 750 Lb 5 D x 2인치 | AG6WTT 49H857 CDP-G-2300 ~ 999 파운드750의 파운드5"₩ 55,475
캐스터 연결 CDP-G-3 캐스터 휠 1000 Lb 6 D x 2인치 | AG6WTU 49H858 CDP-G-31000 ~ 2999 파운드1000의 파운드6"₩ 74,252

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

CASTER CONNECTION CDP-G-4 캐스터 휠 1200 Lb 8 D x 2 In.
₩ 120,680 /단위