그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 오퍼 레이트 밸브 |
공기 유입구 | 1/8 인치 FNPT |
본체 재질 | 황동 |
중심선 파이프 중심 크기 | 1-15 / 16 " |
부피 계수 | 2.5 |
가스켓 재질 | 부나 엔 |
입구 압력 | 최대 250psi |
맥스. 유체 온도. | 180도 F |
최소 작동 압력 차이 | 0의 PSI |
오리피스 직경 | 1 / 2 " |
전체 높이 | 3 13 / 16 " |
전체 길이 | 1 15 / 16 " |
전체 폭 | 2.875 " |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
시트 재질 | 303 스테인레스 스틸 |
밸브 구성 | 일반적으로 폐쇄 |
밸브 디자인 | 2- 방법 |
선박 중량 (kg) | 1.33 |
선박 높이 (cm) | 15.49 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8481200010 |
원산지 | US |
모델 | 파이프 크기 | 공기 유입구 | 중심선 파이프 중심 크기 | 밸브 구성 | 부피 계수 | 오리피스 직경 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-53 | 1" | 1/4 인치 FNPT | 3.5 " | 일반적으로 폐쇄 | 12 | 1" | 6.375 " | 3.5 " | ₩ 2,034,462 | |
D-53 | 1" | 1/4 인치 FNPT | 3.5 " | 일반적으로 열려 | 12 | 1" | 6.375 " | 3.5 " | ₩ 2,034,462 | |
D-53 | 1 / 2 " | 1/8 인치 FNPT | 1-15 / 16 " | 일반적으로 열려 | 2.5 | 1 / 2 " | 3.375 " | 1 15 / 16 " | ₩ 723,117 | |
D-53 | 1.5 " | 1/4 인치 FNPT | 4" | 일반적으로 폐쇄 | 35 | 1.5 " | 6.875 " | 4" | ₩ 3,311,822 | |
D-53 | 1.5 " | 1/4 인치 FNPT | 4" | 일반적으로 열려 | 35 | 1.5 " | 6.875 " | 4" | ₩ 3,311,822 | |
D-53 | 1.25 " | 1/4 인치 FNPT | 3.5 " | 일반적으로 폐쇄 | 12 | 1.25 " | 6.375 " | 3.5 " | - | RFQ
|
D-53 | 1.25 " | 1/4 인치 FNPT | 3.5 " | 일반적으로 열려 | 12 | 1.25 " | 6.375 " | 3.5 " | ₩ 2,230,672 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.