항목 | Adj Back Press. 릴리프 밸브 |
본체 재질 | 브론즈 |
디스크 재료 | 스테인리스 강 |
공장 설정 압력 | 5의 PSI |
인 레트 크기 | 2" |
입구 유형 | FNPT |
출구 크기 | 2" |
콘센트 유형 | FNPT |
전체 높이 | 11 " |
전체 길이 | 7.5 " |
압력 범위 | 0 ~ 10 psi |
시트 재질 | 모넬 |
스프링 재질 | 스테인리스 강 |
온도. 범위 | 화씨 40도 ~ 450도 |
테스트 레버 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 15.84 |
선박 높이 (cm) | 34.29 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | US |
모델 | 공장 설정 압력 | 압력 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
13772-0033 | 33의 PSI | 10 ~ 50 psi | ₩ 7,251,877 | |
13772-0231 | 231의 PSI | 125 ~ 300 psi | ₩ 7,251,877 | |
13772-0300 | 300의 PSI | 200 ~ 400 psi | ₩ 7,251,877 | |
13772-0065 | 65의 PSI | 30 ~ 100 psi | ₩ 7,251,877 | |
13772-0120 | 120의 PSI | 40 ~ 200 psi | ₩ 7,251,877 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.