항목 | 안전 릴리프 밸브 |
본체 재질 | 황동 |
BtuH | 510,000 |
디스크 재료 | 실리콘 |
공장 설정 압력 | 30의 PSI |
인 레트 크기 | 3 / 4 " |
입구 유형 | MNPT |
출구 크기 | 3 / 4 " |
콘센트 유형 | FNPT |
전체 높이 | 3.375 |
전체 길이 | 3.375 |
시트 재질 | 실리콘 |
스프링 재질 | 스테인리스 강 |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 250도 |
테스트 레버 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 11.94 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8481100090 |
프로덕트 | 모델 | 입구 유형 | 콘센트 유형 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F-30 | FNPT | MNPT | 1.5 " | 4.75 " | ₩ 57,802 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.