그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압력 조정기 |
본체 재질 | 브론즈 |
컴플라이언스 | IAPMO |
연결 유형 | NPT |
높이 | 5.125 " |
인 레트 크기 | 3 / 4 " |
길이 | 3 13 / 32 " |
최대. 압력 | 400의 PSI |
최대 온도 | 180도 F |
출구 크기 | 3 / 4 " |
압력 조정 범위 | 10 ~ 70 psi |
씰 재질 | EPDM |
선박 중량 (kg) | 0.52 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 14.22 |
선박 폭 (cm) | 12.95 |
HS 코드 | 8481809015 |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
23136-0045 | ₩ 219,345 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.