항목 | 통신 케이블 |
케이블 유형 | 전자 멀티 페어, 개별 포일 차폐, 주석 도금 구리 |
색상 | 크롬 그레이 |
도체 색상 코드 테이블 번호 | 8 |
지휘자 크기 | 22 AWG |
지휘자 유형 | 좌초 |
직면 재료 | Flexfoil 알루미늄/폴리에스터 포일 |
격리 | 프리미엄급 폴리에틸렌 |
절연 재료 | 프리미엄급 폴리에틸렌 |
자켓 색상 | 회색 |
자켓 소재 | PVC |
길이 | 1000ft. |
NEC 기사 | 800, CM |
공칭 외부 직경. | 0.292 " |
도체 수 | 6 (3 쌍) |
차폐 / 비 차폐 | 차폐 |
차폐 재료 | 박 |
스풀 / 코일 길이 (Ft.) | 1000 |
온도. 범위 | -4도 ~ 176도 F |
수직 트레이 화염 시험 | UL 70,000 BTU 통과 |
전압 | 30 |
선박 중량 (kg) | 20.25 |
선박 높이 (cm) | 32.51 |
선박 길이 (cm) | 34.8 |
선박 폭 (cm) | 34.8 |
HS 코드 | 8544493080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.