그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 멀티 컨덕터 포일 실드 케이블 |
지휘자 크기 | 16 AWG |
자켓 색상 | 회색 |
자켓 소재 | PVC |
길이 | 100ft. |
NEC 기사 | NEC Article 800 Type CM (UL : 섭씨 75도) |
공칭 외부 직경. | 0.307 " |
도체 수 | 2 |
차폐 / 비 차폐 | 차폐 |
온도. 범위 | -4도 ~ 167도 F |
선박 중량 (kg) | 2.3 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 26.67 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 8544493080 |
프로덕트 | 모델 | 지휘자 크기 | NEC 기사 | 공칭 외부 직경. | 도체 수 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2535A.41.10 | 18 AWG | NEC Article 800 Type CM (UL : 섭씨 75도) | 0.213 " | 3 | -4도 ~ 167도 F | ₩ 319,322 | ||
C0744A.41.10 | 24 AWG | NEC Article 800 Type CMR (UL : 75도 C) | 0.215 " | 8 | -4도 ~ 176도 F | ₩ 322,595 | ||
C0748A.41.10 | 24 AWG | NEC Article 800 Type CMR (UL : 75도 C) | 0.333 " | 25 | -4도 ~ 176도 F | ₩ 945,962 | ||
C0754A.41.10 | 24 AWG | NEC Article 800 Type CMR (UL : 75도 C) | 0.201 " | 7 | -4도 ~ 176도 F | ₩ 284,672 | ||
C0755A.41.10 | 24 AWG | NEC Article 800 Type CMR (UL : 75도 C) | 0.228 " | 9 | -4도 ~ 176도 F | ₩ 341,915 | ||
C0764A.41.10 | 22 AWG | NEC Article 800 Type CMR 20 또는 22 AWG (UL : 75 ° C) | 0.235 " | 8 | -4도 ~ 176도 F | ₩ 461,510 | ||
C0781A.41.10 | 20 AWG | NEC Article 800 Type CM 20 또는 22 AWG (UL : 75 ° C) | 0.217 " | 3 | -4도 ~ 176도 F | ₩ 331,100 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.