그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | A / V 및 홈 엔터테인먼트 케이블 |
케이블 유형 | 스피커 와이어 |
색상 | 검정 |
지휘자 크기 | 22 AWG |
자켓 색상 | 검정 |
재킷 타입 | 프리미엄급 PVC |
길이 | 1000ft. |
공칭 외부 직경. | 0.070 x 0.145 " |
도체 수 | 2 |
차폐 / 비 차폐 | 차폐되지 않은 |
스풀 / 코일 길이 (Ft.) | 1000 |
선박 중량 (kg) | 3.83 |
선박 높이 (cm) | 16.04 |
선박 길이 (cm) | 16.83 |
선박 폭 (cm) | 16.83 |
HS 코드 | 8544200000 |
원산지 | US |
모델 | 차폐 / 비 차폐 | 케이블 유형 | 색상 | 스풀 / 코일 길이 (Ft.) | 지휘자 크기 | 자켓 색상 | 재킷 타입 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1228A.21.01 | 차폐 | Flexfoil (R) 실드 | 검정 | 1000 | 24 AWG | 검정 | 블랙 PVC | 1000ft. | ₩ 962,115 | |
C1356.21.01 | 차폐되지 않은 | 스피커 와이어 | 검정 | 1000 | 24 AWG | 회색 | 프리미엄급 PVC | 1000ft. | ₩ 227,080 | |
C1356.21.90 | 차폐되지 않은 | 스피커 와이어 | 초기화 | 1000 | 24 AWG | 검정 | 프리미엄급 PVC | 1000ft. | ₩ 227,080 | |
C1357.41.90 | 차폐되지 않은 | 스피커 와이어 | 초기화 | 1000 | 18 AWG | 초기화 | 프리미엄급 PVC | 1000ft. | ₩ 589,907 | |
C1358.41.90 | 차폐되지 않은 | 스피커 와이어 | 초기화 | 1000 | 16 AWG | 초기화 | 프리미엄급 PVC | 1000ft. | ₩ 869,767 | |
C1362.18.90 | 차폐되지 않은 | 스피커 와이어 | 초기화 | 500 | 22 AWG | 초기화 | 프리미엄급 PVC | 500ft. | ₩ 189,035 | |
C1362.21.90 | 차폐되지 않은 | 스피커 와이어 | 초기화 | 1000 | 22 AWG | 초기화 | 프리미엄급 PVC | 1000ft. | ₩ 367,010 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.