항목 | A / V 및 홈 엔터테인먼트 케이블 |
케이블 유형 | 스피커 와이어 |
색상 | 초기화 |
지휘자 크기 | 14 AWG |
자켓 색상 | 초기화 |
재킷 타입 | 프리미엄급 PVC |
길이 | 1000ft. |
공칭 외부 직경. | 0.125 x 0.235 " |
도체 수 | 2 |
차폐 / 비 차폐 | 차폐되지 않은 |
스풀 / 코일 길이 (Ft.) | 1000 |
선박 중량 (kg) | 16.25 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8544200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 길이 | 공칭 외부 직경. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
C1361.41.90 | 스피커 와이어 | 100ft. | 0.235 " | ₩ 336,770 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.