항목 | 동축 케이블 |
케이블 유형 | RG 8 / U |
정전 용량 | 24.60pF / 피트 |
색상 | 검정 |
지휘자 크기 | 9.5 AWG |
임피던스 | 50 옴 |
자켓 소재 | PVC |
재킷 타입 | 프리미엄 PVC 컴파운드 |
길이 | 1000ft. |
공칭 외부 직경. | 0.405 " |
차폐 | 100 % Flexfoil (R) Bonded + 88 % 주석 도금 구리 브레이드 |
스풀 / 코일 길이 (Ft.) | 1000 |
선박 중량 (kg) | 46.76 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 8544200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 지휘자 크기 | 차폐 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
C1154.41.01 | 13 AWG | 95 % 베어 구리 브레이드 | ₩ 3,379,425 | ||
C1198.41.01 | 11 AWG | 95 % 베어 구리 브레이드 | ₩ 3,645,302 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.