항목 | 동축 케이블 |
케이블 유형 | RG 58 / U |
정전 용량 | 30.80pF / 피트 |
색상 | 검정 |
지휘자 크기 | 20 AWG |
임피던스 | 50 옴 |
자켓 소재 | PVC |
재킷 타입 | 비 오염 PVC 컴파운드 |
길이 | 1000ft. |
공칭 외부 직경. | 0.195 " |
차폐 | 95 % 주석 도금 된 구리 브레이드 |
스풀 / 코일 길이 (Ft.) | 1000 릴 |
선박 중량 (kg) | 13.14 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8544200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 케이블 유형 | 색상 | 지휘자 크기 | 재킷 타입 | 공칭 외부 직경. | 차폐 | 스풀 / 코일 길이 (Ft.) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3519.41.86 | RG58 / U | 자연의 | 19 AWG | PVC | 0.161 " | 95 % 베어 구리 브레이드 | 1000 | ₩ 1,979,862 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.