항목 | 컴퓨터 케이블 |
케이블 유형 | 개별적으로 포일 차폐 |
정전 용량 | 14.8 pF / ft |
색상 | 회색 |
지휘자 크기 | 24 AWG |
지휘자 유형 | 좌초 된 구리, 연선 |
임피던스 | 100 옴 |
격리 | 프리미엄 등급, 색상 코드 Lo-Cap(R) 발포 폴리프로필렌 |
절연 재료 | 프리미엄 등급, 색상으로 구분된 Lo-Cap(R) 발포 폴리프로필렌 |
자켓 색상 | 회색 |
자켓 소재 | PVC |
길이 | 1000ft. |
NEC 기사 | 800 |
공칭 외부 직경. | 0.283 " |
도체 수 | 2 |
차폐 / 비 차폐 | 차폐 |
차폐 | 100 % 플렉스 포일 (R) 알루미늄 / 폴리 에스터, 25 % 오버랩, 최소, 포일이 바깥쪽으로 향함, 연선 주석 도금 구리 드레인 와이어, 65 % 주석 도금 구리 브레이드 |
차폐 재료 | 박 |
스풀 / 코일 길이 (Ft.) | 1000 |
좌초 | 7/32 |
온도. 범위 | -4F ~ + 167F (-20C ~ + 75C) |
수직 트레이 화염 시험 | UL 70,000 BTU 충족 |
전압 | 300 |
선박 중량 (kg) | 17.55 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 8544493080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.