CAROL C0456A.41.10 트레이 케이블 전력 제한 16/2 1000' Gry
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 트레이 케이블 |
케이블 유형 | 전력 제한 |
정전 용량 | 64.0 |
색상 | 회색 |
도체 색상 코드 테이블 번호 | 4 |
지휘자 크기 | 16 AWG |
지휘자 유형 | 좌초 |
격리 | 프리미엄급 PVC |
절연 재료 | 프리미엄급 PVC |
자켓 색상 | 회색 |
자켓 소재 | PVC |
길이 | 1000ft. |
NEC 기사 | 725PLTC |
공칭 외부 직경. | 0.243 " |
도체 수 | 2 |
차폐 / 비 차폐 | 차폐 |
차폐 | 100 % 플렉스 포일 |
차폐 재료 | 박 |
스풀 / 코일 길이 (Ft.) | 1000 |
좌초 | 19 / .0117 |
온도. 범위 | -4에서 221F |
수직 트레이 화염 시험 | UL 70,000BTU |
전압 | 300 |
선박 중량 (kg) | 16.65 |
선박 높이 (cm) | 28.19 |
선박 길이 (cm) | 29.72 |
선박 폭 (cm) | 29.72 |
HS 코드 | 8544493080 |
원산지 | US |
모델 | 도체 수 | 케이블 유형 | 색상 | 차폐 / 비 차폐 | 차폐 | 스풀 / 코일 길이 (Ft.) | 좌초 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0454A.38.10 | 2 | 전자 다중 도체, Flexfoil 알루미늄/폴리에스테르 차폐, 전력 제한, 트레이 | - | 차폐 | - | 500 | 16/30 | 20까지 105 | ₩ 479,482 | |
C0456A.38.10 | 2 | 전자 다중 도체, Flexfoil 알루미늄/폴리에스테르 차폐, 전력 제한, 트레이 | 회색 | 차폐 | - | 500 | 19/0.0117 | 20까지 105 | ₩ 688,362 | |
C0450A.41.10 | 2 | 전력 제한 | 회색 | 차폐 | 100 % 플렉스 포일 | 1000 | 7/30 | -4에서 221F | ₩ 693,577 | |
C0451A.41.10 | 3 | 전력 제한 | 회색, 검은 색, 빨간색, 흰색 전선 | 차폐 | 100 % 플렉스 포일 | 1000 | 7/30 | -4에서 221F | ₩ 853,125 | |
C0452A.41.10 | 2 | 전력 제한 | 회색 | 차폐 | 100 % 플렉스 포일 | 1000 | 7/28 | -4에서 221F | ₩ 883,785 | |
C0453A.41.10 | 3 | 전력 제한 | 회색 | 차폐 | 100 % 플렉스 포일 | 1000 | 7/28 | -4에서 221F | ₩ 1,088,850 | |
C0454A.41.10 | 2 | 전력 제한 | 회색 | 차폐 | 100 % 플렉스 포일 | 1000 | 16/30 | -4에서 221F | ₩ 1,307,425 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.