그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 훅업 와이어 |
절연 재료 | PVC |
맥스. 암페어 | 6 |
공칭 외부 직경. | 0.11 " |
스풀 길이 | 500ft. |
좌초 / 단선 | 좌초 |
온도. 범위 | MTW 및 TFF -40도 ~ 194도 F, TEW 및 AWM -4도 ~ 221도 F |
전압 | 600 |
와이어 색상 | 검정 |
와이어 크기 | 18 AWG |
와이어 타입 | MTW, TFF, AWM, TEW |
선박 중량 (kg) | 2.25 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 8544493080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 와이어 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
76502.18.02 | 백 | ₩ 128,520 | ||
76502.18.03 | 빨간색 | ₩ 131,985 | ||
76502.18.05 | 노란색 | ₩ 154,052 | ||
76502.18.06 | 초록색 | ₩ 129,535 | ||
76502.18.16 | 라이트 블루 | ₩ 140,455 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.