그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공이 치기 용수철 |
생산 능력 | 12 온스 |
색상 | 초기화 |
지름 | 2.68 " |
자재 | SAN |
전체 높이 | 4.87 " |
선박 중량 (kg) | 2.99 |
선박 높이 (cm) | 14.61 |
선박 길이 (cm) | 47.32 |
선박 폭 (cm) | 31.9 |
HS 코드 | 3924104000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 생산 능력 | 색상 | 전체 길이 | 전체 폭 | 지름 | 내부 Dia. | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110407 | 3 35 / 64 " | 4-19 / 64 온스 | 초기화 | - | - | 2 3 / 64 " | - | SAN | ₩ 318,167 | ||
400807 | 4.02 " | 8 온스 | 초기화 | - | - | 2.78 " | - | SAN | ₩ 210,157 | ||
581207 | 3.88 " | 12 온스 | 초기화 | - | - | 3.44 " | - | SAN | ₩ 210,087 | ||
582207 | 6.5 " | 22 온스 | 초기화 | - | - | 3.62 " | - | SAN | ₩ 182,192 | ||
550507 | 3.375 " | 5 온스 | 초기화 | - | - | 2.31 | - | SAN | ₩ 94,080 | ||
550807 | 4.437 " | 8 온스 | 초기화 | - | - | 2.50 | - | SAN | ₩ 103,792 | ||
521213 | 5.187 " | 12 온스 | 호박색 | 3" | 3" | 3" | 2.25 " | SAN | ₩ 1,995 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.