항목 | 스트래핑 디스펜서 |
코일 타입 | 짠 / 부직포 |
코어 Dia. | 3" |
자재 | 강철 |
전체 높이 | 37 " |
전체 길이 | 18.5 " |
전체 폭 | 16 " |
선박 중량 (kg) | 17.01 |
선박 높이 (cm) | 57.66 |
선박 길이 (cm) | 51.56 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 코어 Dia. | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CWD 100 | 10 " | 38 " | 21 " | 24 " | ₩ 628,320 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.