CARISTRAP 105WGJ 스트래핑 폴리에스터 525피트 길이 - 2개들이 팩
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플라스틱 달아서 |
파괴 강도 | 3527의 파운드 |
코일 폭 | 18 " |
색상 | 자연의 |
코어 Dia. | 3.5 " |
길이 | 525ft. |
자재 | 폴리 에스테르 |
스트랩 너비 | 1.25 " |
두께 | 37.8만 |
선박 중량 (kg) | 9.86 |
선박 높이 (cm) | 10.67 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 48.26 |
HS 코드 | 3920690000 |
원산지 | CA |
모델 | 코일 폭 | 색상 | 코어 Dia. | 길이 | 스트랩 너비 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
흠 65 | 13.5 " | 자연의 | 3" | 2424ft. | 3 / 4 " | 32.2만 | ₩ 348,145 | |
흠 85 | 16 " | 자연의 | 3" | 1646ft. | 1" | 37.8만 | ₩ 368,042 | |
흠 45 | 13.5 " | 자연의 | 3" | 3624ft. | 1 / 2 " | 32.2만 | ₩ 330,715 | |
흠 125 | 15 " | 자연의 | 3" | 892ft. | 1.5 " | 32.2만 | ₩ 456,295 | |
흠 55 | 13.5 " | 자연의 | 3" | 2910ft. | 5 / 8 " | 37.8만 | ₩ 324,240 | |
흠 105 | 15 " | 자연의 | 3" | 1082ft. | 1.25 " | 37.8만 | ₩ 320,530 | |
864 | 6" | 자연의 | 1" | 2165ft. | 1 / 4 " | 23.6만 | ₩ 243,617 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.