그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 박스 |
박스 타입 | 천장 |
브래킷 유형 | 조정 가능한 바 행거 |
생산 능력 | 20화 |
색상 | 검정 |
깊이 | 2.303 " |
높이 | 4" |
길이 | 2.303 " |
자재 | 폴리 카보네이트 |
공칭 깊이 | 2.25 " |
공칭 길이 | 3-1 / 2 " |
공칭 폭 | 3.5 " |
1/2 "백 녹아웃 수 | 6 |
1/2 "측면 녹아웃 수 | 0 |
갱의 수 | 2 |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 5.85 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 공칭 깊이 | 박스 타입 | 생산 능력 | 공칭 폭 | 1/2 "백 녹아웃 수 | 갱의 수 | 폭 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ32DNR | 3-1 / 16 " | 스위치 / 콘센트 | 32화 | 3 15 / 16 " | 8 | 2 | 3.986 " | 라이트 블루 | ₩ 9,397 | ||
EZ44TNR | 2.75 " | 스위치 / 콘센트 | 44화 | 5.75 " | 12 | 3 | 5.809 " | 라이트 블루 | ₩ 15,732 | ||
EZ55QNB | 2.625 " | 스위치 / 콘센트 | 55화 | 3.75 " | 12 | 4 | 7.625 " | 회색 | ₩ 24,325 | ||
EZ20SBR | 3" | 스위치 / 콘센트 | 20.3화 | 2.25 " | 4 | 1 | 2.231 " | 회색 | ₩ 5,302 | ||
EZ48DNR | 3" | 스위치 / 콘센트 | 48화 | 4" | 8 | 2 | 4.007 " | 회색 | ₩ 21,875 | ||
EZ74TNR | 3" | 스위치 / 콘센트 | 74화 | 4" | 12 | 3 | 6.006 " | 회색 | ₩ 20,702 | ||
EZ18XNR | 1.5 " | 4 "정사각형 | 18화 | 4" | 8 | 2 | 3.976 " | 라이트 블루 | ₩ 12,932 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.