항목 | 일정 80 도관 |
기본 소재 | 비금속 |
내부 Dia. | 1-17 / 64 " |
자재 | PVC |
공칭 길이 | 10 피트 |
공칭 외부 직경. | 1-21 / 32 " |
사이즈 | 1.25 " |
타입 | 80 스케줄 |
UPC | 088700063044 |
벽 두께 | 3 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 2.57 |
선박 높이 (cm) | 9.65 |
선박 길이 (cm) | 304.8 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 3917230000 |
원산지 | US |
모델 | 내부 Dia. | 공칭 외부 직경. | 사이즈 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A53AE12 | 35 / 64 " | 27 / 34 " | 1 / 2 " | 11 / 64 " | ₩ 37,467 | RFQ
|
A53AG12 | 47 / 64 " | 1-3 / 64 " | 3 / 4 " | 5 / 32 " | ₩ 51,817 | RFQ
|
A53BA12 | 61 / 64 " | 1-5 / 16 " | 1" | 11 / 64 " | ₩ 55,860 | RFQ
|
A53BE12 | 1.5 " | 1-29 / 32 " | 1.5 " | 13 / 64 " | ₩ 139,527 | RFQ
|
A53CA12 | 1-59 / 64 " | 2.375 " | 2" | 7 / 32 " | ₩ 142,432 | RFQ
|
A53CE12 | 2-21 / 64 " | 2.875 " | 2.5 " | 17 / 64 " | ₩ 183,067 | RFQ
|
A53DA12 | 2-29 / 32 " | 3.5 " | 3" | 5 / 16 " | ₩ 262,465 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.